不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031752
品番
FA-1612XD-C
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
12
最大吸収エネルギー(J)
9.8
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:10
オリフィス方式
多孔オリフィス式
全長(mm)
117
構造
調整式
取付ねじサイズ
M16×1.5
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.7
注意
※本体の底部にある油注口のネジは回さないで下さい。