不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031777
品番
FWM-1612XBD-C
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
12
最大吸収エネルギー(J)
9.8
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:50
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
全長(mm)
117
構造
調整式
取付ねじサイズ
M16×1.5
最大衝突速度(m/s)
2
最小衝突速度(m/s)
0.3
注意
※本体の底部にある油注口のネジは回さないで下さい。