小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38031786 品番 FA-2016EB-S
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
取付ねじサイズM20×1.5 全長(mm)110 最大吸収エネルギー(J)29.4 ストローク(mm)16 キャップ 等価質量(kg)最大:300 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1 構造調整式 最小衝突速度(m/s)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38031813
2015-08-27
用途:
エアーシリンダーのクッション
有限会社フジ製作所 様

クッション圧が変更できて、細いタイプに比べて持ちがいい為、よく使用しています。
消耗品なので、使用頻度により定期的な交換は必要ですが…

対象商品:
38031795
2014-06-23
用途:
割箸加工機械の交換部品として

今回は交換のため何ら問題なく使用出来ております。納期がもう少し早いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする