FA-2016ED-S 小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス 38031804

FA-2016ED-S 小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス 38031804
FA-2016ED-S 小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス 38031804

小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)110
キャップ
等価質量(kg)最大:120
内容量1個注文コード38031804品番FA-2016ED-S
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
取付ねじサイズM20×1.5全長(mm)110最大吸収エネルギー(J)29.4ストローク(mm)16キャップ等価質量(kg)最大:120オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)3構造調整式最小衝突速度(m/s)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38031813
2015-08-27
用途: エアーシリンダーのクッション
有限会社フジ製作所

クッション圧が変更できて、細いタイプに比べて持ちがいい為、よく使用しています。
消耗品なので、使用頻度により定期的な交換は必要ですが…

対象商品 : 38031795
2014-06-23
用途: 割箸加工機械の交換部品として

今回は交換のため何ら問題なく使用出来ております。納期がもう少し早いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする