不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031856
品番
FA-2530GB-C
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
全長(mm)
173
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
49
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:400
取付ねじサイズ
M25×1.5
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3