不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031865
品番
FA-2530GD-S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
全長(mm)
155
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
49
キャップ
無
等価質量(kg)
最大:150
取付ねじサイズ
M25×1.5
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.7