画像準備中

FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38031953 品番 FA-2725FD-S
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ストローク(mm)25 全長(mm)136 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)79.3 キャップ 等価質量(kg)最大:300 取付ねじサイズM27×1.5 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)3 最小衝突速度(m/s)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする