不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031962
品番
FA-2725FD-C
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
全長(mm)
156
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
79.3
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:300
取付ねじサイズ
M27×1.5
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.7