不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031971
品番
FWM-2725FBD-S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
全長(mm)
136
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
79.3
キャップ
無
等価質量(kg)
最大:450
取付ねじサイズ
M27×1.5
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
2
最小衝突速度(m/s)
0.3