不二ラテックス
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
25
50
75
最大吸収エネルギー(J)
520
260
520
780
全長(mm)
195
144
195
246
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38032084
品番
FA-4250B3-C
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
全長(mm)
195
質量(g)
1020
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
520
等価質量(kg)
最大:6500
取付ねじサイズ
M42×1.5
毎分吸収エネルギー(J/min)
2372
最大使用サイクル(cycle/min)
10
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.3