不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38032154
品番
FA-2016EA-C
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
16
全長(mm)
122
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
25.4
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:200
取付ねじサイズ
M20×1.5
最大抗力値(N)
9800
毎分吸収エネルギー(J/min)
343
ピストンロッド復帰力(N)
35.2以下
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.15