不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38032181
品番
FA-2725FA-C
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
全長(mm)
156
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
79.3
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:500
取付ねじサイズ
M27×1.5
最大抗力値(N)
11760
毎分吸収エネルギー(J/min)
539
ピストンロッド復帰力(N)
44.2以下
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.15