不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FAシリーズ 小型・多孔オリフィス構造・固定式
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38032206
品番
FA-1412RD2-S
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。
・固定式なので、面倒な調整が不要です。
・外径M14の外ネジタイプ。
ストローク(mm)
12
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
5.88
等価質量(kg)
最大:20
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1.5