FA-3625Aシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
等価質量(kg)2000
内容量1個注文コード38032775品番FA-3625A1-C
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ストローク(mm)25全長(mm)150構造調整式最大吸収エネルギー(J)200等価質量(kg)2000取付ねじサイズM36×1.5オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする