寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
40
周波数(Hz)
60
注文コード
38038016
品番
OH-3-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140,300
この商品は
口径・周波数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
口径(Φmm)
40
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
18
吐出量(m
3
/min)
0.16
タイプ
OH-3
種類
セルプラポンプ
同期速度(min
-1
)
1800
電動機(kW)
1.5
注意
※モータは付属していません。
OH-の後の品番が数字のみの場合は対応モータIE1、数字+Eの場合は対応モータはIE3(トップランナー対応)となります。(IE1とIE3の互換性はありません。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38038016
OH-3-60HZ
21237667
OH-3E
セルプラポンプ(モータ無し)
寺田ポンプ製作所
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です