FB-005AX ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケット OGK技研 38043844

 

FB-005AX ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケット OGK技研 38043844
FB-005AX ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケット OGK技研 38043844
FB-005AX ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケット OGK技研 38043844

ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケット

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38043844品番FB-005AX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。
ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)

材質樹脂ブラック容量(L)約12耐荷重(kg)2アズワン品番64-9591-82適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38043844
2026-04-09
用途: スポーツサイクルに
サービス業

なかなか良いです。付属のパーツだけで取り付けが出来ました。
4月からハンドルに荷物をかけるのは違反との事なので。
以外デメリット。ハンドル部に固定してるだけなのであまり重いものは入れられない。ハンドル中央に取り付けるので、ベルや電動スイッチやライトなどをハンドルに着けてる方は注意。ハンドルバーよりもカゴのほうが若干高くなりますので、ハンドルにライトを着けてる方は光が前に届かなくなります。ライトの場所を変えないといけません。
でも、手軽に取り外しもできるカゴで装着も簡単だったので良い商品です。

対象商品 : 38043844
2017-08-24
用途: 折りたたみ自転車のフロントに装着
建設業・工事業

折りたたみ自転車のフロントに装着、ハンドルバーのみでの装着のため、走行時の縦揺れが大きくなり、積載物が放り出される可能性がありますので、落下防止用のゴムネットなどを合わせてお使いになることをオススメ致します。フロント車軸からのガイドがあれば、揺れは防げますが、折りたたみ自転車のメリットが活かせなくなりますので、やはり用途はにわか利用に限られるかと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 38043844
2017-08-21
用途: 折りたたみ自転車のフロントに装着
建設業・工事業

折りたたみ自転車のフロントに装着、ハンドルバーのみでの装着のため、走行時の縦揺れが大きくなり、積載物が放り出される可能性がありますので、落下防止用のゴムネットなどを合わせてお使いになることをオススメ致します。フロント車軸からのガイドがあれば、揺れは防げますが、折りたたみ自転車のメリットが活かせなくなりますので、やはり用途はにわか利用に限られるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38043844
2016-02-11
用途: 折り畳みのATBに取り付けて使用

取り付けられないタイプもあるということで届くまで心配でしたが、取り付けができ安心しました。
日帰りの街中サイクリングで使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38043844
2016-04-06
用途: 通勤時バック・レインコート等の積載
金融・保険業

荷物が積めるようになったのが最大のいい所。
輪行も時々やるんで簡単に脱着できる。
汎用品なんでスタイルがいまいち。
カゴを脱着する爪の作りが弱く、2日目で折れてしまった。

対象商品 : 38043844
2015-06-15
用途: 歩行器の荷物運搬用

親が歩行器を使っているが物を運ぶのが困難との事で、運搬用トレーやかごを探していた。
食品だけならトレーやもっと小さいカゴで良いが、書類や衣類など運ぶものは多い。
かと言ってあまり大きく重いカゴだと歩行器動作の負担になる。
必要最小限の大きさで、軽く、周囲に当たっても傷をつけず、必要な時にすぐに外せる、その条件でこの商品を購入し、
取り付けから2日の時点で良い感じです。
自転車では無い事もあり、取り付け部のゴムクッションは自分で調達しました。1mm厚ゴムがあると便利です。

6が参考にしています
対象商品 : 38043844
2015-10-30
用途: 自分用の自転車に取り付けました。
その他業種

カゴの取り付けは簡単でした。ただ、ハンドルとハンドル支柱の接続用ボルト、ナットと干渉し、付属の支柱とのクッション用部品は、結果的には不要でした。
それと、カゴを着けるとライトがカゴと重なり、前方に灯りが届きません。仕方なく、カゴの側面にライトを結束バンドで固定したした。

対象商品 : 38043844
2015-04-13
用途: クロスバイクに使用

とても使い勝手がよく脱着も簡単にできて満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする