OGK KABUTO
OGK KABUTOの サイクルハウス・サイクルスタンド
OGK KABUTOの 修理・メンテナンス用スタンド
ツールボックス700(ワンピース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38045481
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
人気アニメ、ワンピースのツールボックスです。
ボックスの内側全体(全体・フタ)にウレタン材を貼付することにより、工具を入れた際に発生する、走行中の耳障りな「ガタガタ音」を抑えます。
材質
ポリエチレン、ウレタン
色
チョッパー・ホワイト
容量(mL)
700
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10