精密補正軸継手 UAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38072325 品番 UA-15C-3×3
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。

外径A(Φmm)15 寸法B(Φmm)16 寸法C(mm)3 寸法J(mm)6 寸法P(Φmm)4 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 許容トルク(N・m)0.25 全長(mm)18 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質A2017 質量(kg)0.009 質量(g)9 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)0.5 ねじ径MM2.5 慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-6 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)0.29×103 許容スラスト荷重(N)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする