外径A(Φmm)15
寸法B(Φmm)16
寸法C(mm)3
寸法J(mm)6
寸法P(Φmm)4
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
許容トルク(N・m)0.25
全長(mm)18
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質A2017
質量(kg)0.009
質量(g)9
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)0.5
ねじ径MM2.5
慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-6
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)0.29×103
許容スラスト荷重(N)30