精密補正軸継手 UAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38072395 品番 UA-20C-4×5
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。

外径A(Φmm)20 寸法B(Φmm)22 寸法C(mm)3.5 寸法J(mm)7 寸法P(Φmm)7 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 許容トルク(N・m)0.5 全長(mm)20 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質A2017 質量(kg)0.017 質量(g)17 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)1 ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)0.90×10-6 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)0.90×103 許容スラスト荷重(N)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする