外径A(Φmm)25
寸法B(Φmm)27
寸法C(mm)4.5
寸法J(mm)9
寸法P(Φmm)10
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6.35
許容トルク(N・m)1
全長(mm)27
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質A2017
質量(kg)0.036
質量(g)36
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)2
ねじ径MM4
慣性モーメント(kg・m2)2.99×10-6
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.00×103
許容スラスト荷重(N)80