曜日別特売
UA-25C-7×9.525 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 38072736

UA-25C-7×9.525 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 38072736
UA-25C-7×9.525 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 38072736

精密補正軸継手 UAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)7
軸穴径d2(Φmm)9.525
外径A(Φmm)25
許容トルク(N・m)1
内容量1個注文コード38072736品番UA-25C-7×9.525
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。

外径A(Φmm)25寸法B(Φmm)27寸法C(mm)4.5寸法J(mm)9寸法P(Φmm)10軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)9.525許容トルク(N・m)1全長(mm)27許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017質量(kg)0.036質量(g)36種類ジョイントタイプ最大トルク(N・m)2ねじ径MM4慣性モーメント(kg・m2)2.99×10-6材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)2.00×103許容スラスト荷重(N)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする