曜日別特売
5×6 ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング 38075721

ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d2(Φmm)6
内容量1個注文コード38075721品番5×6
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。

寸法B1(mm)7.2寸法B2(mm)7.2寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)23寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1種類ベローズタイプ軸方向変位(mm)±1.25質量(g/組)25.6GD2(N・cm2)0.895慣性モーメント(N・cm2)0.224伝達トルク(N・cm)78.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする