※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEY25DS2A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
注文コード
38098366
品番
LEY25DS2A-100M
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モータ種類・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(D) ストレート
CADデータダウンロード