※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
L Series(LEY25DS2A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
サイズ(mm)
25
注文コード
38098445
品番
LEY25DS2A-30-S2A1H
参考基準価格(税別)
¥158,790
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モータ種類・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類
(A1) LECSA1 (100V〜120V)
ケーブル長(m)
(2) 2
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータ配置
(D) ストレート
I/Oケーブル長さ(m)
(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
CADデータダウンロード