※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25DS6C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 注文コード38101552 品番LEY25DS6C-100B
参考基準価格(税別)¥119,460 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・モータ種類・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(D) ストレート モータオプション(B) ロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする