※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25DS6C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W サイズ(mm)25 注文コード38101954 品番LEY25DS6C-150B-S5B2-X5
参考基準価格(税別)¥232,930 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストローク・モータ種類・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(B2) LECSB2 (200V〜230V) ケーブル長(m)(5) 5 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(D) ストレート I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする