大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテー並画筆 黒毛
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101987
品番
131525 0016
参考基準価格(税別)
¥429
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
プロから一般の方まで幅広く選ばれる、スタンダードな平筆です。
サイズ(号)
16
寸法(mm)
12
全長(mm)
310
毛丈(mm)
29
毛材
豚毛
毛色
黒
玉厚(mm)
5