1401100004 ウーローラーA レギュラー 大塚刷毛製造 38102705

ウーローラーA レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズレギュラー サイズ(inch)4 注文コード38102705 品番1401100004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥545
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

豊かな含みが特長で、十分な塗料を塗布することのできる長毛タイプ。広い面積の壁面や床の塗装に適してています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)40 型式4A サイズレギュラー 種類ローラー サイズ(inch)4 材質(ローラー部)アクリル 適合塗料反応硬化、シーラー、トップ 主な用途粗面用 ローラーサイズ(inch)4 適合塗材コン・モル、スレート 適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル 生地の種類ハイパイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする