ウーローラーA レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38102714 品番 7A
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

豊かな含みが特長で、十分な塗料を塗布することのできる長毛タイプ。広い面積の壁面や床の塗装に適してています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)40 材質アクリル/ハイパイル サイズレギュラー 質量(g)約65.5 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、シーラー、トップ 主な用途床用 毛丈長毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、スレート 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする