LEY25LA-150M LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA) SMC 38102758

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38102758品番LEY25LA-150M
参考基準価格(税別)¥57,640販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする