LEY25LA-300 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA) SMC 38102794

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38102794品番LEY25LA-300
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする