ミドルローラーB

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38102802 品番 5M-B
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり。耐久性に優れるベストセラーの万能タイプ。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。

毛丈(mm)13 サイズ(inch)5 材質ポリエステル/ハイパイル サイズミドル 質量(g)約47.8 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903285
2020-04-27
用途:
内壁の塗装
製造業

さすが大塚刷毛です。よく吸い込み、液持ちがよくて、大きい面積を一度に塗れました。塗装したそうにしていた娘の旦那にバトンタッチしましたが、あまり経験のない人では、押さえ過ぎてせっかくの性能を発揮できない様子でした。動画での説明があれば、いいのになーと感じた次第です。塗圧を調整できるようになれば、最高のローラーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする