スモールローラーB ファインカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38102811 品番6SF-B
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

毛丈(mm)13 材質アクリル/ハイパイル サイズスモール ファインカット 質量(g)約30.6 サイズ(inch)6 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする