7T-B ウーローラー ワンタッチレギュラー 大塚刷毛製造 38102827

ウーローラー ワンタッチレギュラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)7
内容量1本注文コード38102827品番7T-B
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。

毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー質量(g)約91.8サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、トップ主な用途内装用、外装用毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、スレート適合ハンドルワンタッチローラーハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38102827
2016-03-05
用途: 壁の塗装
GYPSY EYES

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする