ウーローラーDB レギュラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38103012 品番 9DB
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

材質アクリル/ハイパイル サイズレギュラー 質量(g)約83.2 毛丈(mm)20 サイズ(inch)9 適合塗料反応硬化、シーラー、トップ 毛丈中長毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、スレート 適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする