大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の レギュラーローラー
WAKABA レギュラーローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38103161
品番
1434120009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛丈(mm)
8
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、床
主な用途
平滑面用
ローラーサイズ(inch)
9
適合塗材
コン・モル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドル
レギュラータイプ用ハンドル
生地の種類
ウーブン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38103161
1434120009
38630435
9WAC
WAKABA レギュラーローラー
大塚刷毛製造
1本
¥
999
税込
¥
1,099
原反が変更になりました。