ウレタンくん ミドルローラー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38103247 品番 7M-B10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
サイズ(inch)7 毛丈(mm)11 材質ポリエステル/ウーブン 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 サイズミドル 質量(g)約64.7 毛丈中短毛 筒径(Φmm)27 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03384491
2023-09-12
用途:
塗装作業
有限会社島印刷 様

やはり安いローラーより
塗料が綺麗に乗って満足です。

対象商品:
03384491
2018-03-01
用途:
細かい所に使用しました。
飲食業

細いので、細かい所に塗るのに適していました。今は無し。

対象商品:
38103247
2016-04-24
用途:
塗装作業

値段も安く、とっても使いやすい。
大変満足しています。
リピ決定商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする