大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の レギュラーローラー
ウレタンくん ワンタッチレギュラーローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38103256
品番
7T-B10
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
毛丈(mm)
11
材質
ポリエステル/ウーブン
サイズ
レギュラー
質量(g)
約90.2
サイズ(inch)
7
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
毛丈
中短毛
筒径(Φmm)
38
適合塗材
コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドル
ワンタッチローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)