105506 0035 #356中国ラスター 平 黒 大塚刷毛製造 38103441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#356中国ラスター 平 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38103441 品番105506 0035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用されています。

形状 毛丈(mm)60 毛材豚毛 毛色 玉厚(mm)18 寸法(inch)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38103441 105506 0035 06319695 105506 0035 ラスター356 大塚刷毛製造 ラスター356 大塚刷毛製造 1本 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする