MICRO ACE スモールローラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38103642 品番 4S-MIB
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)4 質量(g)約19.1 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 トラスコ品番385-7450 材質ポリエステル/ウーブン サイズスモール 毛丈(mm)13 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。

商品説明動画

Micro ACE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
軒天塗装

(自分用)ほぼ飛散しないので汚れないし養生にも気を使わない。

1人が参考にしています
対象商品:
38103651
2022-10-10
用途:
塗装作業
嶋村塗装 様 (建設業・工事業)

これも、塗り物作業などに最適で使いやすかった、次もつかってみたい

対象商品:
48792931
2018-12-02
用途:
塗装工事
建設業・工事業

いつも使っています。毛の抜けも少なく安定した使い心地です。
価格とのバランスも良いので重宝しています。

対象商品:
48792931
2016-05-05
用途:
トタン波板に良い!

毛長22ミリで波トタンの塗装に使用しました。油性1液・2液塗料共に凹凸面にもよく馴染み、波板が塗り残しなく塗れましたのでお勧めです。

他の波トタン専用のローラー(バームクーヘン状の凹凸があるやつ)は水性専用だったので、油性塗料での波板トタンは刷毛塗りしか選択肢無いのかと諦めていましたが、ネットの情報でこのローラーなら波板も塗れると知り試してみたところ大変良かったです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする