曜日別特売
LEY25LAC-30 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC) SMC 38103686

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
内容量1個注文コード38103686品番LEY25LAC-30
参考基準価格(税別)¥53,460販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする