曜日別特売
7M-DB21 ペイントローラー デラックス DB-21 ミドル 大塚刷毛製造 38103721

7M-DB21 ペイントローラー デラックス DB-21 ミドル 大塚刷毛製造 38103721
7M-DB21 ペイントローラー デラックス DB-21 ミドル 大塚刷毛製造 38103721

ペイントローラー デラックス DB-21 ミドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード38103721品番7M-DB21
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

作業性に優れるハイパイルローラーです。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質アクリル/ハイパイルサイズミドル毛丈(mm)20サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中長毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする