曜日別特売
4S-DB21 ペイントローラー デラックス DB-21 スモール 大塚刷毛製造 38103737

4S-DB21 ペイントローラー デラックス DB-21 スモール 大塚刷毛製造 38103737
4S-DB21 ペイントローラー デラックス DB-21 スモール 大塚刷毛製造 38103737

ペイントローラー デラックス DB-21 スモール

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(inch)4
内容量1本注文コード38103737品番4S-DB21
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

作業性に優れるハイパイルローラーです。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

材質アクリル/ハイパイルサイズスモール毛丈(mm)20サイズ(inch)4適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中長毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする