大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の レギュラーローラー
ペイントローラーαレギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38103764
品番
7ALB
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
平滑面から中粗面に対応できる万能タイプのローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
サイズ(inch)
7
材質
アクリル/ハイパイル
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
毛丈
中毛
筒径(Φmm)
38
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)