曜日別特売
LEY25LAC-400BMG-R16N1 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC) SMC 38103792

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(-) コントローラなし
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
内容量1個注文コード38103792品番LEY25LAC-400BMG-R16N1
参考基準価格(税別)¥129,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)400リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする