9PH25 ピーチ 外装用レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104035

9PH25 ピーチ 外装用レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104035
9PH25 ピーチ 外装用レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104035

ピーチ 外装用レギュラーローラー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)9
適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch
毛丈(mm)25
内容量1本注文コード38104035品番9PH25
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)25適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレートトラスコ品番417-3856質量(g)約75.0サイズ(inch)9毛丈長毛材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズレギュラー筒径(Φmm)38適合ハンドルレギュラーハンドル 9inchRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38103983
2021-07-23
用途: 外装リフォーム
農・林・水産業

色褪せたモルタル外装の塗り直しをしましたがローラに深みがあり塗りやすさもあって、とてもスムーズ作業ができました。

対象商品 : 38104026
2020-04-01
用途: 外壁塗装時に使用
建設業・工事業

今回この商品を使って満足しています。ふくみヨシ、毛並み触り心地ヨシ、垂れない、そして丈夫です。次回もピーチ使わせていただきます。

対象商品 : 38103983
2014-05-09
用途: 屋上アスファルト防水のトップ塗布用

商品には満足しました。
チョット20mmじゃ長すぎたみたい。

対象商品 : 38104035
2020-08-11
用途: 塗装作業時
有限会社イノテック

材料の塗布量が多い時に便利。毛抜けも少ない。壁や天井には不向き、腕が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする