大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の スモールローラー
GRAPE内外装用 スモール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38104211
品番
1553300004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
泡が出にくく、飛散も少ない。
タックが少なくスムーズな転がり感。
ローラーサイズ(inch)
4
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、床
型式
4S-GRB
サイズ
スモール
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
内装用、外装用
適合塗材
コン・モル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン
注意
※強溶剤塗料にはご使用になれません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38104211
1553300004
75396808
4S-AOB
オールワン スモールローラー
大塚刷毛製造
1本
¥
399
税込
¥
439
販売中止に伴う代替品(後継品)です