スモール 2inchローラー 短毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38104437 品番160133 0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
サイズ(inch)2 サイズスモール 質量(g)約8 毛丈(mm)5 毛丈短毛 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする