大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の スモールローラー
砂骨ローラー プチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
38104507
品番
2S-KG
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能となります。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
材質
ポリウレタンフォーム
色
黄
サイズ
プチ
質量(g)
約18.1
サイズ(inch)
2
適合塗料
砂骨材入り塗料、弾性タイル材
筒径(Φmm)
17
適合塗材
隅切、タッチアップ
適合ハンドル
2inch用ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)